EIKO(栄工舎)
ドリル 超硬付 T柄 CCTST
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
25
角度(°)
90
注文コード
02618595
品番
CCTST-G2+25x90
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・角度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
239
直径(Φmm)
25
首下長(mm)
140
刃長(mm)
140
シャンク長(mm)
99
材質
K10
角度(°)
90
テーパーNo.
MT3
角度小数
90
シャンク径
MT3