- セット内容
- (器具本体)ELR4101A +(ライン形LEDユニット)ELUN42501CNPN9
- 形
- 40W形(Hf32形定格出力形) 笠付形 1灯用
- 消費電力(W)
- 16.3
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 150.3
- 光束(Lm)
- 2450
- 仕様
- 取付/オプション:天井付・傾斜天井付・壁付・吊具
- 種別
- LEDベースライト(LEDユニット一体形)
- 材質
- ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
- 質量(kg)
- 2.2
- 取付
- 傾斜天井取付:可能
- 材質(本体)
- 鋼板(白色粉体塗装)
- 備考
- 600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。
- タイプ
- 一般タイプ
- 定格入力電圧(V)
- 100~242対応
- 平均演色評価数(Ra)
- 83
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- 使用場所
- 屋内用
- 明るさ
- 2500lmタイプ
- グリーン購入法
- 適合
- 調光の可否
- 非調光