曜日別特売
MM29-0012W 汎用LED丸型リフレクター 12V MAD MAX(マッドマックス) 02619715

汎用LED丸型リフレクター 12V

(1件のレビュー)
取扱い終了
クリア
内容量1セット(2個)注文コード02619715品番MM29-0012W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
クリア仕様12V用、丸型直径(Φmm)59配線接続黒:アース、青:減光発光(ホワイト)、赤:最大発光(ホワイト)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02619724
2021-03-30
用途: リフレクターLED化
建設業・工事業

ノートライダー(E11系)に使用しました。純正は直径57mmでしたが、何ら問題なく取り付けできました。尚、配線を通すために穴あけが必要です。4mmで十分でした。配線はテールから取り、コーナーカバーの内側から下まで直接通せるので、そこを通しました。ブレーキ線は配線しませんでした。某ブログ系投稿サイトによると、補助制動灯扱いとなり、既にハイマウントがあるため車検に引っ掛かってしまうからです。明るさはテールにreizの1000lmを入れていますが、それより大分暗い印象です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする