曜日別特売

レディオック LEDベースライト 本体 トラフ形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
明るさ
40W
注文コード
02620130
品番
ELT4101A
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
質量(kg)
0.7
明るさ
40W
形
トラフ形
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
使用場所
屋内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする