曜日別特売

レディオック LEDベースライト 本体 トラフ形

レディオック LEDベースライト 本体 トラフ形 - 岩崎電気
形
トラフ形
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
使用場所
屋内用
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02620130ELT4101A0.740W
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624540ELT2101A0.4520W
¥3,450
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする