岩崎電気
LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 灯具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
仕上:青銅色
仕上:青銅色
仕上:青銅色(半艶)
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02620507
品番
H549-0
参考基準価格(税別)
¥219,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
質量(kg)
9.9
色
仕上:青銅色
ソケット
E26
材質
グローブ:強化ガラス
材質(本体)
アルミ鋳物
構造
防雨形
寸法(Φmm)
挿入:50
深さ(mm)
75