岩崎電気
LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 灯具
材質
グローブ:強化ガラス
材質(本体)
アルミ鋳物
構造
防雨形
寸法(Φmm)
挿入:50
深さ(mm)
75
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
ソケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02620507
H549-0
9.9
仕上:青銅色
E26
¥
219,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623901
H550-0
15
仕上:青銅色(半艶)
E39
¥
259,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。