岩崎電気
レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス150
EDUN1502LSAN9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3000
3000
3500
5000
光源色
電球色
昼白色
温白色
電球色
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02620577
品番
EDUN1502LSAN9
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
色温度(K)
3000
光源色
電球色
種別
ライトユニット
質量(kg)
0.25
形
出力固定形
材質(本体)
アルミ
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
(100V/200V/242V)11.5/11.3/11.4
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
83
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白色)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
使用場所
屋内用
距離
被照射面距離:10cm以上