曜日別特売

レディオック LEDダウンライト クラス500 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
色温度(K)3000
光源色電球色
光束(Lm)4200
内容量1台注文コード02620690品番EDL71000L/SA9
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

断熱施工はできません。

色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.2~60.9
光束(Lm)
4200
種別
ダウンライト
質量(kg)
4.5
色
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミ
消費電力(W)
71.0~69.0
定格入力電圧(V)
100~242共用
平均演色評価数(Ra)
70
材質(枠)
鋼板
光源寿命
50000時間
使用場所
屋内用
調光方式
一般形
埋込穴(Φmm)
250
器具相当
クラス500 コンパクト形メタルハライドランプ70W
電源ユニット
込
下面カバー
アクリル(クリア)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする