曜日別特売

レディオック LEDダウンライト クラス500 【受注生産品】

レディオック LEDダウンライト クラス500 【受注生産品】 - 岩崎電気

断熱施工はできません。

種別
ダウンライト
質量(kg)
4.5
色
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミ
消費電力(W)
71.0~69.0
定格入力電圧(V)
100~242共用
平均演色評価数(Ra)
70
材質(枠)
鋼板
光源寿命
50000時間
使用場所
屋内用
調光方式
一般形
埋込穴(Φmm)
250
器具相当
クラス500 コンパクト形メタルハライドランプ70W
電源ユニット
込
下面カバー
アクリル(クリア)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02620690EDL71000L/SA93000電球色59.2~60.94200
¥118,000
¥109,800
¥120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02625188EDL71000N/SA95000昼白色76.9~79.15460
¥118,000
¥109,800
¥120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする