レディオック 防爆形LED照明器具 30°ブラケット形EXICL3041BSA9F-16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は光束など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
光束(Lm)
4100
注文コード
02620760
品番
EXICL3041BSA9F-16
参考基準価格(税別)¥170,500販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。

セット内容
(本体)EXICL041SA9F-0+(吊具)FEYS35-16
消費電力(W)
(100V/200V/242V)44.0/43.0/43.0
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V/200V/242V)93.1/95.3/95.3
光束(Lm)
4100
適合電線管
16
種別
産業用特殊照明機器 防爆形
材質
位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(フロスト)
質量(kg)
10.8
色
仕上:グレイ(マンセルN7)
形
30°ブラケット形
材質(本体)
アルミダイカスト
タイプ
フロストタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~+40
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
83
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
灯具本体=Ex d ⅡB T6X
光源色
昼白色
光源寿命
60000時間(光束維持率97%)
使用場所
屋内・屋外用
器具相当
Hf32W 2灯用(高出力形)
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
3kV(コモンモード)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする