レディオック 防爆形LED照明器具 30°ブラケット形

レディオック 防爆形LED照明器具 30°ブラケット形 - 岩崎電気

取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。

種別
産業用特殊照明機器 防爆形
材質
位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(フロスト)
質量(kg)
10.8
色
仕上:グレイ(マンセルN7)
形
30°ブラケット形
材質(本体)
アルミダイカスト
タイプ
フロストタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~+40
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
83
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
灯具本体=Ex d ⅡB T6X
光源色
昼白色
光源寿命
60000時間(光束維持率97%)
使用場所
屋内・屋外用
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
3kV(コモンモード)
内容量
1セット
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
適合電線管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02618267EXICL3041BSA9F-22(本体)EXICL041SA9F-0+(吊具)FEYS35-22(100V/200V/242V)44.0/43.0/43.0(100V/200V/242V)93.1/95.3/95.3410022
¥170,500
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02618687EXICL3041BSA9F-28(本体)EXICL041SA9F-0+(吊具)FEYS35-28(100V/200V/242V)44.0/43.0/43.0(100V/200V/242V)93.1/95.3/95.3410028
¥170,500
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02618782EXICL3021BSA9F-28(本体)EXICL021SA9F-0+(吊具)FEYS35-28(100V/200V/242V)24.0/23.5/23.5(100V/200V/242V)89.5/91.4/91.4215022
¥161,500
¥159,800
¥175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02619676EXICL3021BSA9F-22(本体)EXICL021SA9F-0+(吊具)FEYS35-22(100V/200V/242V)24.0/23.5/23.5(100V/200V/242V)89.5/91.4/91.4215022
¥161,500
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02620760EXICL3041BSA9F-16(本体)EXICL041SA9F-0+(吊具)FEYS35-16(100V/200V/242V)44.0/43.0/43.0(100V/200V/242V)93.1/95.3/95.3410016
¥170,500
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02621171EXICL3021BSA9F-16(本体)EXICL021SA9F-0+(吊具)FEYS35-16(100V/200V/242V)24.0/23.5/23.5(100V/200V/242V)89.5/91.4/91.4215016
¥161,500
¥159,800
¥175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする