岩崎電気
ユニス スポットライト フランジタイプ
ESP03004N/LSAN8/WGM
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
2700
2700
4000
消費電力(W)
(200V)25.6
(200V)10.1
(200V)15.6
(200V)25.6
光源色
電球色
白色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)85.9
(200V)83.9
(200V)85.9
(200V)89.7
(200V)91.7
(200V)92.9
(200V)93.7
(200V)94
(200V)96.1
(200V)99
(200V)99.3
(200V)103.9
(200V)108.9
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02620796
品番
ESP03004N/LSAN8/WGM
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
(200V)25.6
ビームの開き(°)
【1/2】40
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)85.9
仕様
重耐塩仕様
種別
公園・街路用照明
材質
前面ガラス:強化ガラス
質量(kg)
1.35
色
仕上:ウォームグレイメタリック
材質(本体)
アルミダイカスト(アクリル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
定格入力電圧(V)
100/200共用
平均演色評価数(Ra)
80
保護等級
IP65
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
材質(フランジ)
アルミダイカスト
光束(Lm)
2200
使用場所
屋外用
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外120)
明るさ
30
調光の可否
非調光
配光タイプ
狭角タイプ
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)