- セット内容
- (本体)EXICL021SA9F-0+(吊具)FEYS35-16
- 消費電力(W)
- (100V/200V/242V)24.0/23.5/23.5
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- (100V/200V/242V)89.5/91.4/91.4
- 光束(Lm)
- 2150
- 適合電線管
- 16
- 種別
- 産業用特殊照明機器 防爆形
- 材質
- 位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(フロスト)
- 質量(kg)
- 10.8
- 色
- 仕上:グレイ(マンセルN7)
- 形
- 30°ブラケット形
- 材質(本体)
- アルミダイカスト
- タイプ
- フロストタイプ
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+40
- 定格入力電圧(V)
- 100~242対応
- 平均演色評価数(Ra)
- 83
- 保護等級
- IP65
- 色温度(K)
- 5000
- 防爆構造
- 灯具本体=Ex d ⅡB T6X
- 光源色
- 昼白色
- 光源寿命
- 60000時間(光束維持率97%)
- 使用場所
- 屋内・屋外用
- 器具相当
- Hf32W 1灯用(高出力形)
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 耐雷サージ
- 3kV(コモンモード)