岩崎電気
レディオック LEDベースライト 本体 笠付形
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
明るさ
20W
注文コード
02621250
品番
ELR2101A
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.6
明るさ
20W
形
笠付形
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
使用場所
屋内用