曜日別特売

LEDランプ用ポールライト グローブタイプ 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)アームへの挿入:Φ60.6×110
内容量1台注文コード02621268品番HG3003-0
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
寸法(mm)
アームへの挿入:Φ60.6×110
質量(kg)
1.1
色
仕上:ダークブラウン3分つや
材質(本体)
アルミダイカスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする