曜日別特売
- PFAチューブ Φ6×Φ8mm 淀川ヒューテック 淀川ヒューテック 02621416

PFAチューブ Φ6×Φ8mm 淀川ヒューテック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-6931-06
内容量1巻注文コード02621416品番-
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

PFA樹脂の中でも一般的なグレードのPFAチューブです。

仕様●サイズ:Φ6×Φ8mm×8m●材質:PFA●破壊圧力:4.3MPa●最少曲げ半径:60mmアズワン品番67-6931-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする