岩崎電気
LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 灯具・電源ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光源色・明るさ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光源色
電球色
明るさ
80VAクラス 水銀ランプ400W
注文コード
02621697
品番
E50104/LSAN9B-0
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
質量(kg)
3.3
色温度(K)
2700
光源色
電球色
明るさ
80VAクラス 水銀ランプ400W
材質
【グローブ】アクリル(乳白)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
製法
【本体】アルミダイカスト
保護等級
IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
使用場所
屋外用