曜日別特売

LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 灯具・電源ユニット

LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 灯具・電源ユニット - 岩崎電気
材質
【グローブ】アクリル(乳白)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
製法
【本体】アルミダイカスト
保護等級
IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
使用場所
屋外用
内容量
1台
全8種類を絞り込む
光源色
色温度(K)
質量(kg)
明るさ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
光源色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615580E50104/NSAX9B-03.35000昼白色80VAクラス 水銀ランプ400W
¥152,000
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02618520E50104/NSAN9B-03.35000昼白色80VAクラス 水銀ランプ400W
¥139,000
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02619089E50103/NSAN9B-03.35000昼白色60VAクラス 水銀ランプ300~250W
¥108,000
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02620568E50103/NSAX9B-03.35000昼白色60VAクラス 水銀ランプ300~250W
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621697E50104/LSAN9B-03.32700電球色80VAクラス 水銀ランプ400W
¥139,000
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623210E50104/LSAX9B-03.92700電球色80VAクラス 水銀ランプ400W
¥152,000
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02627148E50103/LSAX9B-03.92700電球色60VAクラス 水銀ランプ300~250W
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02627166E50103/LSAN9B-03.32700電球色60VAクラス 水銀ランプ300~250W
¥108,000
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする