曜日別特売
A22PCME11R Φ22全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 赤 A22PCMEシリーズ マルヤス電業 02621888

A22PCME11R Φ22全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 赤 A22PCMEシリーズ マルヤス電業 02621888
A22PCME11R Φ22全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 赤 A22PCMEシリーズ マルヤス電業 02621888

Φ22全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 赤 A22PCMEシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:全ガード形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:1a1b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65注文コード02621888品番A22PCME11R
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:全ガード形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:1a1b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-6931-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする