曜日別特売
A22FAME2401YLE Φ22全電圧式プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング HC形 A22FAMシリーズ マルヤス電業 02621915

A22FAME2401YLE Φ22全電圧式プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング HC形 A22FAMシリーズ マルヤス電業 02621915
A22FAME2401YLE Φ22全電圧式プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング HC形 A22FAMシリーズ マルヤス電業 02621915

Φ22全電圧式プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング HC形 A22FAMシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:プッシュロックきのこ形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:1b●照光部色:黄●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65注文コード02621915品番A22FAME2401YLE
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:プッシュロックきのこ形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:1b●照光部色:黄●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-6931-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする