曜日別特売

LEDランプ用ポールライト 鳥害対策用街路灯 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量
1台
材質
グローブ:アクリル(クリア)、セード:ステンレス
注文コード
02621959
品番
H5932A
参考基準価格(税別)¥173,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800
材質
グローブ:アクリル(クリア)、セード:ステンレス
質量(kg)
6.9
タイプ
屋外用、クリアタイプ
種別
公園・街路用照明
寸法(mm)
ポール挿入:Φ76.3×110
色
仕上:黒色(サテン)半つや
材質(本体)
アルミダイカスト
備考
ランプ・電源・ポール別
構造
防雨形(IP23)
風速(m/s)
設計許容風速:60
比率
上方光束比:15%
適合ランプ
口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)
配光タイプ
全方向

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする