曜日別特売

LEDランプ用ポールライト 鳥害対策用街路灯 【受注生産品】

LEDランプ用ポールライト 鳥害対策用街路灯 【受注生産品】 - 岩崎電気
種別
公園・街路用照明
寸法(mm)
ポール挿入:Φ76.3×110
色
仕上:黒色(サテン)半つや
材質(本体)
アルミダイカスト
備考
ランプ・電源・ポール別
構造
防雨形(IP23)
風速(m/s)
設計許容風速:60
比率
上方光束比:15%
適合ランプ
口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)
配光タイプ
全方向
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02621959H5932Aグローブ:アクリル(クリア)、セード:ステンレス6.9屋外用、クリアタイプ
¥173,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02625240H5933Aグローブ:アクリル(乳白)、セード:ステンレス6.6屋外用、乳白タイプ
¥173,000
¥169,800
¥186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする