マルヤス電業
Φ22全電圧式突形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング A22FAHシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:1a●ボタン部色:白●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65
注文コード
02622168
品番
A22FAH610WLE
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:1a●ボタン部色:白●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65
アズワン品番
67-6932-45