岩崎電気
レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス550
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光源色・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光源色
昼白色
材質(レンズ)
ガラス(透明)
注文コード
02622291
品番
EDUN5501NSAZ9
参考基準価格(税別)
¥73,700
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
種別
ライトユニット
質量(kg)
1.1
材質(本体)
アルミ(黒色仕上)
使用温度範囲(℃)
5~35
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
材質(レンズ)
ガラス(透明)
使用場所
屋内用