岩崎電気
レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス550
種別
ライトユニット
使用温度範囲(℃)
5~35
使用場所
屋内用
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
色温度(K)
光源色
材質(レンズ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02622291
EDUN5501NSAZ9
1.1
アルミ(黒色仕上)
5000
昼白色
ガラス(透明)
¥
73,700
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624786
EDUN5500NSAZ9
0.9
アルミ
5000
昼白色
ポリカーボネート(透明)
¥
64,100
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626640
EDUN5501WWSAZ9
1.1
アルミ(黒色仕上)
3500
温白色
ガラス(透明)
¥
73,700
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください