曜日別特売

レディオック LEDダウンライト クラス700 軒下用 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)8410
内容量1台注文コード02622458品番EDLW70013W/NSAZ9
参考基準価格(税別)¥102,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

断熱施工はできません。
浴室などの湿度の高い場所には使用できません。
天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。

平均演色評価数(Ra)
75
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)135.6
光束(Lm)
8410
仕様
PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA
種別
ダウンライト
質量(kg)
2.4(器具本体/1.5、電源部/0.9)
材質(本体)
アルミダイカスト(黒色仕上)
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
(200V)62
定格入力電圧(V)
100~242対応
ビームの開き(°)
【1/2】91
機能
出力切替:100←→85%
材質(カバー)
アクリル(拡散)
材質(枠)
プラスチック(白色)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
使用場所
軒下用
調光方式
PWM調光
グリーン購入法
適合
距離
被照射面距離:30cm以上
埋込穴(Φmm)
150
材質(反射板)
プラスチック(白色)
調光率(%)
5~100
結線方法
端子台式
配光タイプ
90°タイプ
器具相当
クラス700 コンパクト形メタルハライドランプ100W
電源ユニット
別置形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする