曜日別特売
A25ILAE6WLE Φ25全電圧式丸形パイロットライト 樹脂リング 丸形 A25ILAEシリーズ マルヤス電業 02622509

A25ILAE6WLE Φ25全電圧式丸形パイロットライト 樹脂リング 丸形 A25ILAEシリーズ マルヤス電業 02622509
A25ILAE6WLE Φ25全電圧式丸形パイロットライト 樹脂リング 丸形 A25ILAEシリーズ マルヤス電業 02622509

Φ25全電圧式丸形パイロットライト 樹脂リング 丸形 A25ILAEシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:丸形●リング材質:樹脂●定格使用電圧(V):AC/DC6V●照光部色:白●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65注文コード02622509品番A25ILAE6WLE
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:丸形●リング材質:樹脂●定格使用電圧(V):AC/DC6V●照光部色:白●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-6932-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする