マルヤス電業
Φ25全電圧式中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング HC形 A25FADEシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●取付穴寸法:25Φ●形状:中きのこ形●リング材質:樹脂●動作:オルタネイト●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:1a1b●照光部色:緑●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
注文コード
02622667
品番
A25FADEH2411G
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:25Φ●形状:中きのこ形●リング材質:樹脂●動作:オルタネイト●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:1a1b●照光部色:緑●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
アズワン品番
67-6933-08