マルヤス電業
Φ30全電圧式丸形パイロットライト 樹脂リング 丸形 A30ILAEシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●取付穴寸法:30Φ●形状:丸形●リング材質:樹脂●定格使用電圧(V):AC/DC24V●照光部色:緑●光源種別:白熱球●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
注文コード
02622886
品番
A30ILAE24G
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:30Φ●形状:丸形●リング材質:樹脂●定格使用電圧(V):AC/DC24V●照光部色:緑●光源種別:白熱球●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
アズワン品番
67-6933-29