曜日別特売

LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 灯具・電源ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
電球色
明るさ
80VAクラス 水銀ランプ400W
注文コード
02623210
品番
E50104/LSAX9B-0
参考基準価格(税別)¥152,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
質量(kg)
3.9
色温度(K)
2700
光源色
電球色
明るさ
80VAクラス 水銀ランプ400W
材質
【グローブ】アクリル(乳白)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
製法
【本体】アルミダイカスト
保護等級
IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
使用場所
屋外用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする