- セット内容
- (灯具)E60213/LSAZ9-0×2+(アーム)HEA38
- 消費電力(W)
- (200V)116.4(58.2W×2)
- 平均演色評価数(Ra)
- 80
- 色温度(K)
- 2700
- 光源色
- 電球色
- 種別
- 公園・広場・街路用照明
- 材質
- グローブ:強化ガラス
- 寸法(mm)
- ポール挿入:Φ76.3×110
- 質量(kg)
- 17.7
- 色
- 仕上:ダークブラウン
- 材質(本体)
- アルミダイカスト
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+35
- 定格入力電圧(V)
- 100~240対応
- 風速(m/s)
- 設計許容風速:60
- 保護等級
- IP44
- 取付部
- 可動タイプ
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- (200V)103
- 光源寿命
- 60000時間(光束維持率80%)
- 比率
- 上方光束比:0.0%(灯具水平時)
- 光束(Lm)
- 12660
- 使用場所
- 屋外用
- 口出線(mm)
- ゴムシースケーブル(器具外5500)
- 配光タイプ
- 全方向
- 器具相当
- 水銀ランプ250W相当
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 耐雷サージ
- 15kV(コモンモード)