曜日別特売

レディオック 屋外スポットライト ON/OFFセンサ内蔵形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上:黒色サテン
質量(kg)1.2
内容量1台注文コード02623892品番ESP14004/BK
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
種別
建築外観・景観演出照明
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
1.2
仕上:黒色サテン
取付
壁付専用
使用温度範囲(℃)
-10~+35
定格入力電圧(V)
100専用
センサー
ON/OFFセンサ内蔵形
保護等級
IP23
LEDランプ
別売
使用場所
屋外・屋内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする