岩崎電気
レディオック 屋外スポットライト ON/OFFセンサ内蔵形
種別
建築外観・景観演出照明
材質
アルミダイカスト
取付
壁付専用
使用温度範囲(℃)
-10~+35
定格入力電圧(V)
100専用
センサー
ON/OFFセンサ内蔵形
保護等級
IP23
LEDランプ
別売
使用場所
屋外・屋内用
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02616526
ESP14003/S
1
仕上:ダークシルバー
¥
36,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623892
ESP14004/BK
1.2
仕上:黒色サテン
¥
42,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626412
ESP14004/S
1.2
仕上:ダークシルバー
¥
42,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください