曜日別特売

LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 灯具

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
色仕上:青銅色(半艶)
内容量1台注文コード02623901品番H550-0
参考基準価格(税別)¥259,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800
質量(kg)
15
色
仕上:青銅色(半艶)
ソケット
E39
材質
グローブ:強化ガラス
材質(本体)
アルミ鋳物
構造
防雨形
寸法(Φmm)
挿入:50
深さ(mm)
75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする