曜日別特売

レディオック LEDベースライト 本体 埋込下面開放形 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
150×1235
注文コード
02624086
品番
ELE4101A
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
質量(kg)
1.5
形
埋込下面開放形(150mm幅)
埋込穴(Φmm)
150×1235
材質(本体)
亜鉛めっき鋼板
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
使用場所
屋内用
明るさ
40W
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉塗装)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする