曜日別特売

レディオック LEDベースライト 本体 埋込下面開放形 【受注生産品】

レディオック LEDベースライト 本体 埋込下面開放形 【受注生産品】 - 岩崎電気
材質(本体)
亜鉛めっき鋼板
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
使用場所
屋内用
明るさ
40W
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉塗装)
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
形
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02624086ELE4101A1.5埋込下面開放形(150mm幅)150×1235
¥10,400
¥9,998
¥10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
02624172ELE4203A2.1埋込下面開放形(300mm幅)300×1257
¥12,200
¥11,980
¥13,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02625511ELE4202A1.7埋込下面開放形(220mm幅)220×1235
¥11,200
¥10,980
¥12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする