岩崎電気
レディオック LEDベースライト 本体 埋込下面開放形 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
300×1257
注文コード
02624172
品番
ELE4203A
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.1
形
埋込下面開放形(300mm幅)
埋込穴(Φmm)
300×1257
材質(本体)
亜鉛めっき鋼板
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
使用場所
屋内用
明るさ
40W
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉塗装)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません