アズワン
丸型ステンレスメッシュ Φ13 100枚入
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
67-7067-42
67-7067-47
67-7067-44
67-7067-42
67-7067-43
67-7067-48
67-7067-45
67-7067-46
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
02624365
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,410
販売価格(税別)
¥
13,100
バスケットに入れる
仕様
●メッシュ数:50●目開き(mm):0.382●入数:1袋(100枚入)●材質:ステンレス(SUS304)●サイズ:Φ13mm
アズワン品番
67-7067-42