- 丸型ステンレスメッシュ Φ13 100枚入 アズワン 02624390

丸型ステンレスメッシュ Φ13 100枚入

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番67-7067-48
内容量1袋(100枚)注文コード02624390品番-
参考基準価格(税別)¥29,040販売価格(税込)¥31,834
販売価格(税別)
28,940
仕様●メッシュ数:500●目開き(mm):0.026●入数:1袋(100枚入)●材質:ステンレス(SUS304)●サイズ:Φ13mmアズワン品番67-7067-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする