岩崎電気
フランジ 投光器オプション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
仕上:ホワイト
仕上:ホワイト
仕上:ダークグレイ
使用場所
屋外用・屋内用
屋外用・屋内用
屋内用
質量(kg)
0.25
0.43
0.15
0.25
0.35
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02624497
品番
FA20/W
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.25
色
仕上:ホワイト
備考
壁面・垂直取付兼用。ベース自体に防水処理を施し、屋外での壁面直付も可能です。
使用場所
屋外用・屋内用
材質
アルミダイカスト
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
96×34