岩崎電気
レディオック LEDベースライト 本体 トラフ形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
明るさ
20W
注文コード
02624540
品番
ELT2101A
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
質量(kg)
0.45
明るさ
20W
形
トラフ形
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
使用場所
屋内用