岩崎電気
レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス550
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
5000
5000
3500
光源色
昼白色
昼白色
温白色
質量(kg)
0.9
1.1
0.9
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02624786
品番
EDUN5500NSAZ9
参考基準価格(税別)
¥64,100
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.9
材質(本体)
アルミ
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
材質(レンズ)
ポリカーボネート(透明)
種別
ライトユニット
形
連続調光形(PWM信号制御5%~100%)
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
定格出力時(100V/200V/242V):48.4/47.1/47.1
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
85
機能
段調光切替:付(85%)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
使用場所
屋内用
距離
被照射面距離:10cm以上