曜日別特売
G-312 マジックバンド両面成型 ユタカメイク 02624801

マジックバンド両面成型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:幅10mm×長さ150cm●質量:11g●色:レッド●材質:フック ポリプロピレン/ループ ナイロン●製造国:日本注文コード02624801品番G-312
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

巻き付けて結束具として使用。、電源コード・ケーブル・園芸植物やホースの結束に。、両面マジック(成型)とは本体の片面が「フック」、もう片面が「ループ」の面ファスナー。

仕様●サイズ:幅10mm×長さ150cm●質量:11g●色:レッド●材質:フック ポリプロピレン/ループ ナイロン●製造国:日本アズワン品番67-7068-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする