岩崎電気
ユニスフレア 調光可能タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
消費電力(W)
68.6 (200V)
44.6 (200V)
23.3 (200V)
68.6 (200V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.9 (200V)
78.4 (200V)
72.9 (200V)
71.7 (200V)
68.6 (200V)
69.9 (200V)
77.2 (200V)
光源色
電球色
白色
電球色
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02624987
品番
E50093/LSAZ9
参考基準価格(税別)
¥339,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
調光制御には別途「ソロスケジューラ」又は「Wi-CONNECTY用ソケットタイプ子機」が必要です。(調色はできません。)
点滅制御には別途「自動点滅センサ(ソケット形)」が必要です。
消費電力(W)
68.6 (200V)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.9 (200V)
光束(Lm)
4800
仕様
重耐塩仕様
その他
【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
種別
公園・街路用照明
材質
【グローブ】ポリカーボネート(透明/拡散形)
寸法(mm)
【ポール挿入】Φ89.1×130
質量(kg)
7.5
色
ウォームグレイメタリック
タイプ
調光可能タイプ
使用温度範囲(℃)
-20~+35
製法
【本体】アルミダイカスト
平均演色評価数(Ra)
80
保護等級
IP43
支柱
アルミ押出材
比率
【光可能形上方光束比】5%
使用場所
屋外用
耐風速(m/s)
60
入力電圧
100~240V対応
配光タイプ
全方向
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません