岩崎電気
レディオック LEDダウンライト クラス500 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
5000
3000
5000
光源色
昼白色
電球色
昼白色
光束(Lm)
5460
4200
5460
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02625188
品番
EDL71000N/SA9
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
断熱施工はできません。
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.9~79.1
光束(Lm)
5460
種別
ダウンライト
質量(kg)
4.5
色
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミ
消費電力(W)
71.0~69.0
定格入力電圧(V)
100~242共用
平均演色評価数(Ra)
70
材質(枠)
鋼板
光源寿命
50000時間
使用場所
屋内用
調光方式
一般形
埋込穴(Φmm)
250
器具相当
クラス500 コンパクト形メタルハライドランプ70W
電源ユニット
込
下面カバー
アクリル(クリア)