岩崎電気
LEDランプ用ポールライト 鳥害対策用街路灯 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質
グローブ:アクリル(乳白)、セード:ステンレス
注文コード
02625240
品番
H5933A
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
種別
公園・街路用照明
材質
グローブ:アクリル(乳白)、セード:ステンレス
寸法(mm)
ポール挿入:Φ76.3×110
質量(kg)
6.6
色
仕上:黒色(サテン)半つや
材質(本体)
アルミダイカスト
備考
ランプ・電源・ポール別
タイプ
屋外用、乳白タイプ
構造
防雨形(IP23)
風速(m/s)
設計許容風速:60
比率
上方光束比:15%
適合ランプ
口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)
配光タイプ
全方向
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません