ユタカメイク
エステルロープ ドラム ブラック RSシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1巻
仕様
●サイズ:線径12mm×長さ100m●質量:8.60kg●色:黒●先端加工:テープ止め●製造国:日本
注文コード
02625248
品番
RS-61
参考基準価格(税別)
¥55,300
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ。、必要な長さにカットして使用。
3ツ打ち。
仕様
●サイズ:線径12mm×長さ100m●質量:8.60kg●色:黒●先端加工:テープ止め●製造国:日本
アズワン品番
67-7072-78