RS-51 エステルロープ ドラム ブラック RSシリーズ ユタカメイク 02625266

エステルロープ ドラム ブラック RSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻仕様●サイズ:線径9mm×長さ150m●質量:7.70kg●色:黒●先端加工:テープ止め●製造国:日本注文コード02625266品番RS-51
参考基準価格(税別)¥45,600販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ。、必要な長さにカットして使用。
3ツ打ち。

仕様●サイズ:線径9mm×長さ150m●質量:7.70kg●色:黒●先端加工:テープ止め●製造国:日本アズワン品番67-7072-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする