岩崎電気
レディオック LEDダウンライト クラス150 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
1セット
1台
色温度(K)
5000
3500
2900
3400
5000
埋込穴(Φmm)
100
200
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02625617
品番
EDL19600N/SA9
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
断熱施工はできません。
種別
ダウンライト
質量(kg)
0.9
消費電力(W)
19.6~19.2
定格入力電圧(V)
100~242共用
平均演色評価数(Ra)
70
色
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.5~77.8
材質(枠)
プラスチック
光源寿命
60000時間
光束(Lm)
1480
使用場所
屋内用
調光方式
一般形
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
100
器具相当
クラス150 FHT32W
電源ユニット
込
下面カバー
アクリル(拡散)